BANJO FITTINGS Centrifugális szivattyúfej


Szűrő
Csatlakozás: 2 "x 2" , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemenet: 2 "NPT , Max. Fej: 50 ft. , Mechanikus tömítés: EPDM / szén-kerámia , Kimenet: 2 "NPT , Tömítés anyaga: Szénkerámia , Érzékelő típusa: Egyik sem , Méret: 2" , Temp. Hatótávolság: 32 fok 150 fokig , Típus: Motor hajtott , Szélesség: 8.5 "
StílusModellTételGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeHosszAnyagMax. FolyamGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
200PBI
Centrifugális talapzat szivattyúfej15014713.5 "Öntöttvas190130115€1,162.14
B
200 POI
Centrifugális szivattyúfej15014710.5 "Öntöttvas190130115€840.37
C
205PO
Centrifugális szivattyúfej2001909.5 "polipropilén215175160€355.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?