Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF9903-SP Üzemanyag-/vízleválasztó 9-7/32 In | AH2WVF 30HL63

BALDWIN FILTERS BF9903-SP üzemanyag/víz leválasztó 9-7/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2WVF Modell: BF9903-SPKereszthivatkozás: 30HL63

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9 7 / 32 "
Hossz9 7 / 32 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikron besorolás: 10
    • Speciális jellemzők: Felpörgető üzemanyag-/vízleválasztó leeresztő- és érzékelőcsatlakozóval

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7693 Soros üzemanyagszűrő acél szitaközépmérő | AC2LND 2KZT4 BF7693Sorban4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€25.45
BALDWIN SZŰRŐK BF7845 Üzemanyagszűrő in-line | AD7JKD 4ERD6 BF7845Spin-On3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€73.54
BALDWIN SZŰRŐK BF7851 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKE 4ERD7 BF7851Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€14.98
BALDWIN SZŰRŐK BF7865 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKF 4ERD8 BF7865Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 - 1 3/8 "€8.75
BALDWIN SZŰRŐK BF7849 Üzemanyagszűrő sorban | AD7JKG 4ERD9 BF7849Spin-On3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€81.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9903-SP üzemanyag/víz leválasztó 9-7/32 hüvelyk
€82.39 /Mértékegység