Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7851 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKE 4ERD7

BALDWIN FILTERS BF7851 soros üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AD7JKE Modell: BF7851Kereszthivatkozás: 4ERD7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság4 7 / 32 "
Hossz4 7 / 32 "
Dia kívül.1 15 / 32 "
Szélesség1 15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8421230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7693 Soros üzemanyagszűrő acél szitaközépmérő | AC2LND 2KZT4 BF7693Sorban4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€25.45
BALDWIN SZŰRŐK BF7845 Üzemanyagszűrő in-line | AD7JKD 4ERD6 BF7845Spin-On3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€73.54
BALDWIN SZŰRŐK BF7865 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKF 4ERD8 BF7865Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 - 1 3/8 "€8.75
BALDWIN SZŰRŐK BF7849 Üzemanyagszűrő sorban | AD7JKG 4ERD9 BF7849Spin-On3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€81.83
BALDWIN SZŰRŐK BF9903-SP Üzemanyag-/vízleválasztó 9-7/32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPSpin-On9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€82.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7851 soros üzemanyagszűrő
€14.98 /Mértékegység