Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7845 Üzemanyagszűrő in-line | AD7JKD 4ERD6

BALDWIN FILTERS BF7845 soros üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AD7JKD Modell: BF7845Kereszthivatkozás: 4ERD6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€73.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3 27 / 32 "
Hossz3 27 / 32 "
Dia kívül.1-25 / 32 "
Szélesség1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8421230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7693 Soros üzemanyagszűrő acél szitaközépmérő | AC2LND 2KZT4 BF7693Sorban4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€25.45
BALDWIN SZŰRŐK BF7851 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKE 4ERD7 BF7851Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€14.98
BALDWIN SZŰRŐK BF7865 Üzemanyagszűrő soros | AD7JKF 4ERD8 BF7865Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 - 1 3/8 "€8.75
BALDWIN SZŰRŐK BF7849 Üzemanyagszűrő sorban | AD7JKG 4ERD9 BF7849Spin-On3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€81.83
BALDWIN SZŰRŐK BF9903-SP Üzemanyag-/vízleválasztó 9-7/32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPSpin-On9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€82.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7845 soros üzemanyagszűrő
€73.54 /Mértékegység