BALDWIN SZŰRŐK BF7839 Üzemanyagszűrő Spin-on | AD7JNU 4ERU6

BALDWIN FILTERS BF7839 Felpörgetett üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AD7JNU Modell: BF7839Kereszthivatkozás: 4ERU6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€44.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság4 25 / 32 "
Hossz4 25 / 32 "
Dia kívül.2-3/32" and 2-27/32"
Szélesség2-3/32" and 2-27/32"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)32.89
HS-kód8421230000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PF7875 Üzemanyagszűrő elem | AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "és 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€39.25
BALDWIN SZŰRŐK PF9862 Üzemanyagszűrő 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Csak elem2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"€152.44
BALDWIN SZŰRŐK BF9898-O Üzemanyagszűrő Spin-On 6-5/16 hüvelyk magasság | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSpin-On6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€90.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7839 Felpörgetett üzemanyagszűrő
€44.30 /Mértékegység