Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF9898-O Üzemanyagszűrő Spin-On 6-5/16 hüvelyk magasság | AH4GZD 34NN08

BALDWIN FILTERS BF9898-O 6-5/16 hüvelykes, felpörgetett üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AH4GZD Modell: BF9898-OKereszthivatkozás: 34NN08

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€90.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság6 5 / 16 "
Hossz4 5 / 16 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8168
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Felpörgetett üzemanyag-/vízleválasztó nyitott porttal a tálhoz

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7839 Üzemanyagszűrő Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Spin-On4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€44.30
BALDWIN SZŰRŐK PF7875 Üzemanyagszűrő elem | AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "és 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€39.25
BALDWIN SZŰRŐK PF9862 Üzemanyagszűrő 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Csak elem2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"€152.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9898-O 6-5/16 hüvelykes, felpörgetett üzemanyagszűrő
€90.05 /Mértékegység