KENNEDY VTC sorozat Pegboard panel


Szűrő
Befejezés: Porbevonatú , Lyuk méret: 3 / 8 " , Teljes mélység: 1 / 2 " , Teljes magasság: 36 " , Teljes szélesség: 18 " , Alak: Négyzet , Típus: Szerszámtábla falpanel
StílusModellszínekMélységMagasságTételTerhelhetőségAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
50002BL
Kék--Pegboard panel60 fontAcél-€233.45
B
50004BL
Kék--Pegboard panel készlet120 fontAcél-€663.68
C
50002B
Barna ránc1 / 2 "36 "Pegboard panel-Acél18 "€187.39
ajánlatkérés
D
50004B
Barna ránc1 / 2 "36 "Pegboard panel-Acél18 "€541.49
ajánlatkérés
E
50002 UGY
Szürke--Pegboard panel60 fontAcél-€233.45
F
50004 UGY
Szürke--Pegboard panel készlet120 fontAcél-€663.68

VTC sorozat Pegboard panel

A Kennedy VTC sorozatú pegboard panelek négyzet alakú lyukú perforációkkal rendelkeznek, amelyek a szerszámok és egyéb ipari kellékek tárolására szolgálnak, így gyorsan és könnyen hozzáférhetnek hozzájuk. Ezek a panelek megerősített acélból készülnek, korrózióálló porszórt bevonattal a szilárdság és a tartósság érdekében, és KMC rögzítőkapcsokkal rögzítik a szerszámtartókat a panelhez. Mindegyik tartóelem panel mérete 18 x 1/2 x 36 hüvelyk (szélesség x mélység x magasság), és van egy 3/8 hüvelykes lyuk, amely könnyen rögzítheti a tárolt anyagokat a panelhez, hogy megakadályozza azok véletlen eltávolítását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?