Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PF9862 Üzemanyagszűrő 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 üzemanyagszűrő 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

Raktáron
Tétel: AG9TEK Típus: PF9862Kereszthivatkozás: 22EV10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€152.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság2.593
Belül Dia.13 / 16 "
Hossz2.593
Dia kívül.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Szélesség1-7/8" Flange, 2-9/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0816
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Üzemanyag/víz leválasztó elem

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7839 Üzemanyagszűrő Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Spin-On4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€44.30
BALDWIN SZŰRŐK PF7875 Üzemanyagszűrő elem | AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "és 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€39.25
BALDWIN SZŰRŐK BF9898-O Üzemanyagszűrő Spin-On 6-5/16 hüvelyk magasság | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSpin-On6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€90.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9862 üzemanyagszűrő 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
€152.44 /Mértékegység