BALDOR MOTOR WDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLD

BALDOR MOTOR WDL3507 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZLD Modell: WDL3507

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,369.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők11.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték6.38 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők5.5 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3520L
Pólusok száma4
teljesítmény0.750 hp
Teljes hossz12.23 "
Fázis1
Power Factor64
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 115 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 68.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: N
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: lemosás
    • Felhúzási nyomaték: 5.88 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 34.6 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 70 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 89 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR WDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V3.7 A3520L0.500 hp12.23 "€1,169.66
BALDOR MOTOR WDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V6.4 A3524L1.000 hp13.23 "€1,583.15
BALDOR MOTOR WDL3514T fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6ZLG WDL3514T1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V6.2 A3532LC1.500 hp14.18 "€1,672.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3507 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz
€1,369.54 /Mértékegység