BALDOR MOTOR WDL3514T fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6ZLG

BALDOR MOTOR WDL3514T fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZLG Modell: WDL3514T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,672.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők12.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret145T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.2 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3532LC
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz14.18 "
Fázis1
Power Factor96
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség115 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 80.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motor vezetékek mennyisége/vezeték mérete: 4 @ 16 AWG, A&J
    • Termékcsalád: lemosás
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • Tengely forgása: Rögzített, szemben a szabvány
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR WDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V3.7 A3520L0.500 hp12.23 "€1,169.66
BALDOR MOTOR WDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLD WDL35071.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V5.5 A3520L0.750 hp12.23 "€1,369.54
BALDOR MOTOR WDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V6.4 A3524L1.000 hp13.23 "€1,583.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3514T fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz
€1,672.26 /Mértékegység