MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 130 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 130 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0607793
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "€51.70
ajánlatkérés
A
MF0604527
1.77 "-435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "€51.70
ajánlatkérés
A
MF0598810
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "€51.70
ajánlatkérés
B
MF0598139
1.752 "---11.180.87 "1.752 "€124.72
ajánlatkérés
B
MF0060538
1.752 "---11.180.87 "1.752 "€124.72
ajánlatkérés
B
MF0607038
1.752 "---11.180.87 "1.752 "€124.72
ajánlatkérés
C
MF0604109
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0435938
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0435940
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0435941
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0435942
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0435944
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
D
MF0602070
2.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
D
MF0430435
2.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
D
MF0430437
2.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
D
MF0430442
2.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
D
MF0430440
2.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
D
MF0430436
2.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€148.60
ajánlatkérés
E
MF0436175
3.071 "---15.621.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés
E
MF0436173
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés
F
MF0436090
3.071 "-305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.761.595 "3.071 "€90.81
ajánlatkérés
F
MF0604173
3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "3.071 "€90.81
ajánlatkérés
E
MF0604195
3.071 "---15.621.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés
E
MF0436172
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?