BUSSMANN Dugaszbiztosítékok: S sorozat


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Elem: Kettős , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould és Littelfuse S típus , Biztosíték mérete / csoport: S típus , Biztosíték típusa: Időkésleltetés / Lassú fújás , Jelző / nem jelző: jelezve , Mfr. Sorozat: S típus , Szerelési mód: Csavar , Csomagolás: Tömeg , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Megszakítás típusa: Menetes csap , Típus: Csatlakoztassa a biztosítékot , Feszültség (AC): 125 VAC , Névleges feszültség: 125 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
S-2-1 / 2
Kerek testű biztosítékok2.5A-10ACsatlakoztassa a biztosítékot1-
ajánlatkérés
B
S-1-8 / 10
Kerek testű biztosítékok1.8A--Csatlakoztassa a biztosítékot1€30.31
B
S-1-1 / 8
Kerek testű biztosítékok1.125A--Csatlakoztassa a biztosítékot1€30.31
B
S-4/10
Kerek testű biztosítékok400mA--Csatlakoztassa a biztosítékot1€30.31
C
S-5-6 / 10
Csavarozható (S típus)-5-6/1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-5
Csavarozható (S típus)-510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-4-1 / 2
Csavarozható (S típus)-4.510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€171.52
C
S-4
Csavarozható (S típus)-410 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-25
Csavarozható (S típus)-2510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€15.40
C
S-2
Csavarozható (S típus)-210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-14
Csavarozható (S típus)-1410 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-1-6 / 10
Csavarozható (S típus)-1-6/1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-12
Csavarozható (S típus)-1210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.53
C
S-20
Csavarozható (S típus)-2010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€19.04
C
S-10
Csavarozható (S típus)-1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.53
C
S-1-1 / 4
Csavarozható (S típus)-1.2510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-8
Csavarozható (S típus)-810 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€15.40
C
S-6-1 / 4
Csavarozható (S típus)-6.2510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-30
Csavarozható (S típus)-3010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.53
C
S-3-2 / 10
Csavarozható (S típus)-3-2/1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-15
Csavarozható (S típus)-1510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
C
S-3-1 / 2
Csavarozható (S típus)-3.510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€170.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?