BALDOR MOTOR VM3537 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDK

BALDOR MOTOR VM3537 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6ZDK Modell: VM3537

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők2/1
BázisN
Lebontási nyomaték3.4 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.9 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor63
FelülvizsgálatQ
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik69 ° C
típus3410M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 2.7 LB-FT
    • Induló áram: 6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMSebességHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YWH VEUHM35541.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,588.85
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YWL VEUHM35582.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,675.67
BALDOR MOTOR VM3531 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDE VM3531. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 ° C€945.78
BALDOR MOTOR VM3534 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€834.94
BALDOR MOTOR VM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 ° C€1,062.28
BALDOR MOTOR VM3538 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 ° C€858.91
BALDOR MOTOR VM3539 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 ° C€1,427.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VM3537 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C keret
€865.45 /Mértékegység