BALDOR MOTOR VM3531 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDE

BALDOR MOTOR VM3531 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6ZDE Modell: VM3531

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€945.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.4 / .7
BázisN
Lebontási nyomaték3.8 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.15 LB-FT
HP. 25
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.57 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény. 25
Fázis3
Power Factor51
FelülvizsgálatM
RPM1140
Hőmérséklet Emelkedik53 ° C
típus3411M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor VM3531 általános célú motor az elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, hogy mozgást hozzon létre. Ideális 3 fázisú alkalmazásokhoz szivattyúkban, kompresszorokban, ventilátorokban, anyagmozgató berendezésekben, szerszámgépekben és szállítószalagokban.

Jellemzők:

  • A Baldor VM3531 általános célú motor egy teljesen zárt ventilátorhűtéses egység, amely tisztán, hűvös és szárazon tartja a motor tekercseit az energiahatékonyság és a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Állandó teljesítményt biztosít 3 fázisú működéssel, sima teljesítményt biztosítva.
  • Ez az egység golyóstárcsa végcsapágyat kínál a tökéletes tömítés és a minimális forgási súrlódás érdekében.
  • Folyamatos működési ciklussal rendelkezik, és maximum 1140 ford./perc fordulatszámmal, akár 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékleten is képes működni.
  • Acél vázszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és Polyrex EM zsírkenésű csapágyakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak az olaj- és vízszivárgásnak -20 és 300 Fahrenheit közötti hőmérsékleten.
  • Láb nélküli kialakítása a nagyobb biztonság és a kisebb súly érdekében.
  • Reteszelt DE csapággyal érkezik, így bármilyen konfigurációban felszerelhető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA
  • ROHS
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a folyamatos üzemelés?

V. Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes (2 minden fázishoz) vezetéken keresztül áramlik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMSebességHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YWH VEUHM35541.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,588.85
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YWL VEUHM35582.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,675.67
BALDOR MOTOR VM3534 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€834.94
BALDOR MOTOR VM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 ° C€1,062.28
BALDOR MOTOR VM3537 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 ° C€865.45
BALDOR MOTOR VM3538 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 ° C€858.91
BALDOR MOTOR VM3539 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 ° C€1,427.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VM3531 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C keret
€945.78 /Mértékegység