DRI-EAZ F174-BLU hordozható ventilátor 115 voltos 2041 Cfm kék | AE6QUC 5UNZ4

DRI-EAZ F174-BLU hordozható ventilátor 115 Volt 2041 Cfm Kék

Raktáron
Tétel: AE6QUC Modell: F174-BLUKereszthivatkozás: 5UNZ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,282.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
erősítők7.4
CFM magas2041
Vezetõméret14 AWG
Ház színeKék
Ház Dia.15 In.
Ház magassága19.25 "
Ház hossza15.75 "
Ház anyagaRotormoldott polietilén
Ház szélessége18.75 "
Hz60
Motoros HP1
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma7
Vezetők száma3
Sebességek száma1
Fázisegyetlen
Tápkábel hossza20 láb.
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagNejlon
típusVentilátor, 1 sebesség
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.37
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F174-BLU hordozható ventilátor 115 Volt 2041 Cfm Kék
€1,282.99 /Mértékegység