BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR VL3605 U-keret motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZBP Modell: VL3605

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,227.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők23/11.5
BázisN
Lebontási nyomaték17.4 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret184C
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor74
FelülvizsgálatU
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3628L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 11.4 LB-FT
    • Induló áram: 71 Amper

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VL3605 U-keret motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184C váz
€3,227.87 /Mértékegység