BALDOR MOTOR CEDM3711T Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6PLC

BALDOR MOTOR CEDM3711T Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PLC Típus: CEDM3711T

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,906.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők19.2 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret215TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők11.8 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség5,400 rpm
motor típusa3728M
Pólusok száma2
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz18.63 "
Fázis3
Power Factor87
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,490 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - CEWAM3711T
    • Állandó forgatónyomaték-tartomány: 6
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Termékcsalád: DIRTY DUTY PLUS
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkAlap típusateljesítményTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességÁr
BALDOR MOTOR CDM3538 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VMerev0.500 hp11.35 "691.251,725 rpm€1,231.34
BALDOR MOTOR CDM3539 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VMerev0.500 hp12.85 "511.251,140 rpm€1,597.16
BALDOR MOTOR CDM3543 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VMerev0.750 hp12.28 "631.151,160 rpm€1,619.86
BALDOR MOTOR CEDM3545 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VMerev1.000 hp12.28 "821.253,450 rpm€1,704.76
BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKL CEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VMerev1.000 hp12.28 "711.151,760 rpm€1,886.47
BALDOR MOTOR CEDM3550 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VMerev1.500 hp12.28 "851.153,500 rpm€1,863.75
BALDOR MOTOR CEDM3554 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VMerev1.500 hp13.28 "731.151,760 rpm€2,040.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEDM3711T Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz
€3,906.82 /Mértékegység