BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YXR

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame

Raktáron
Cikkszám: AJ6YXR Modell: VFDL3516TM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,554.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők8.6-8.3
BázisN
Lebontási nyomaték14.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor99
FelülvizsgálatF
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik89 ° C
típus3535LC
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 17.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 13.5 LB-FT
    • Induló áram: 63 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMtípusFeszültségKeretHPÁr
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC3€6,170.29
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC5€7,534.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame
€4,554.72 /Mértékegység