BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6YXT

BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YXT Modell: VFDL3610TM

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,170.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők15.5
BázisN
Lebontási nyomaték32 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 14 A PH, 3 # 16 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram10.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatQ
RPM1750
típus3640LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 37 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 31 LB-FT
    • Induló áram: 144 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMtípusFeszültségKeretHPÁr
BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YXR VFDL3516TMF8.6-8.314.5 LB-FT17253535LC208-230145TC2€4,554.72
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC5€7,534.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz
€6,170.29 /Mértékegység