62-100 sorozatú golyós kúpos rugós visszacsapó szelepek
Az Apollo 62-100 sorozatú gömbkúpos rugós visszacsapó szelepek biztosítják, hogy a folyadékok egy irányban áramoljanak, miközben blokkolják az ellenirányú áramlást, ezáltal megakadályozzák a szennyeződést, a rendszer károsodását és a hatékonyság hiányát. Azáltal, hogy a folyadékot csak a kívánt irányba engedik át, ezek a szelepek megőrzik a csővezetékek, szivattyúk és berendezések integritását, növelve a rendszer megbízhatóságát és biztonságát. Rozsdamentes acél konstrukciójuk a tartósság és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ezek a visszacsapó szelepek menetes FNPT x FNPT csatlakozásokkal vannak ellátva, hogy leegyszerűsítsék a telepítést azáltal, hogy biztonságosan rögzítik a csövekhez vagy szerelvényekhez a megbízható folyadékszabályozás érdekében. PTFE (megerősített teflon) golyós ellenőrzővel vannak felszerelve a korrózióállóság és a kémiai kompatibilitás érdekében. Ezek a szelepek rozsdamentes acél rugókkal vannak felszerelve, amelyek rugalmasságot biztosítanak és fenntartják a szelep hosszú távú működését. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 és 2 hüvelykes méretben kaphatók.