BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6YVP Modell: VENCP83580T-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,850.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők1.3
BázisN
Lebontási nyomaték6.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret143TC
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP1
Hz60
SzigetelésF
KVAR. 05
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.545 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor88
FelülvizsgálatP
RPM3450
Hőmérséklet KódT3
típus0520M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.1 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2162E
    • Felhúzási nyomaték: 4.3 LB-FT
    • Induló áram: 11.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 erősítők0415 HP€6,234.43
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hp54, 56---€6,608.61
BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 erősítők0215 HP€6,394.62
BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 erősítők021.5€2,166.20
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 erősítők041.5€2,253.49
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 erősítők022€2,375.41
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 erősítők042€2,349.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC keret
€1,850.61 /Mértékegység