BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6YHQ Modell: VECP82333T-4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,115.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők17.6
BázisN
Lebontási nyomaték171 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret254TC
Teljes terhelési nyomaték44.7 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP15
Hz60
SzigetelésF
KVAR3.2
Vezet3 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram6.41 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény15 HP
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatN
RPM1765
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik63 ° C
típus0942M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 75.7 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 60.4 LB-FT
    • Induló áram: 115 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hp54, 56---€11,782.16
BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 erősítők0215 HP€6,812.81
BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 erősítők021.5€3,862.02
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 erősítők041.5€4,017.62
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 erősítők022€4,235.01
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 erősítők042€4,188.12
BALDOR MOTOR VECP83660T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 erősítők023 HP€5,145.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC keret
€11,115.05 /Mértékegység