BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6YFK

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YFK Típus: VEBM3615T-5D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,029.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők5.2
BázisN
Lebontási nyomaték52 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.6 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatB
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik79 ° C
típus3640M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3615T -5D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 32 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 30 LB-FT
    • Induló áram: 38 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 ° C3519M143TC€2,973.25
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 ° C3526M145TC€3,094.32
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 ° C3530M145TC€3,159.44
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 ° C3628M182TC€4,171.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz
€5,029.28 /Mértékegység