BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YFA

BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YFA Típus: VEBM3558T-5D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,159.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők2.4
BázisN
Lebontási nyomaték24.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték5.95 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram1.48 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatF
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik73 ° C
típus3530M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3558T -5D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 18.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 16 LB-FT
    • Induló áram: 19.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 ° C3519M143TC€2,973.25
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 ° C3526M145TC€3,094.32
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 ° C3628M182TC€4,171.48
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 ° C3640M184TC€5,029.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz
€3,159.44 /Mértékegység