BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEJ

BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YEJ Típus: VEBM3546T-5D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,973.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők1.2
BázisN
Lebontási nyomaték12.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelési nyomaték2.97 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram0.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatF
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik43 ° C
típus3519M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3546T -5D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.45 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 6.13 LB-FT
    • Induló áram: 9.66 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 ° C3526M145TC€3,094.32
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 ° C3530M145TC€3,159.44
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 ° C3628M182TC€4,171.48
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 ° C3640M184TC€5,029.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz
€2,973.25 /Mértékegység