BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFF

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YFF Típus: VEBM3611T-5D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,171.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők3.1
BázisN
Lebontási nyomaték31 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182TC
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor77
FelülvizsgálatC
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik50 ° C
típus3628M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T -5D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 16.5 LB-FT
    • Induló áram: 25.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 ° C3519M143TC€2,973.25
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 ° C3526M145TC€3,094.32
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 ° C3530M145TC€3,159.44
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 ° C3640M184TC€5,029.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz
€4,171.48 /Mértékegység