BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YER

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YER Típus: VEBM3554T-5D

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,773.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők1.8
BázisN
Lebontási nyomaték19.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram1.09 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatE
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik53 ° C
típus3526M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T -5D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 9.34 LB-FT
    • Induló áram: 14.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 ° C3519M143TC€5,547.95
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 ° C3530M145TC€5,895.35
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 ° C3628M182TC€7,783.71
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Háromfázisú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 ° C3640M184TC€9,384.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D háromfázisú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz
€5,773.87 /Mértékegység