NORTH BY HONEYWELL Butil vegyszerálló kesztyű, 32 Mil. Vastagság, durva


A North by Honeywell B324R sorozatú vegyszerálló kesztyűk megbízható védelmet nyújtanak viselője kezének káros vegyszerek, savak, oldószerek és egyéb veszélyes anyagok kezelésekor. Ezek a kesztyűk ideálisak különféle alkalmazásokhoz, például laboratóriumokban, gyártási létesítményekben...ipari környezetben, ahol nagy a kockázata a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezésnek.Olvass tovább

Szűrő
Szín: Fekete , Mandzsetta: Hengerelt gyöngy , Befejez: Durva , Hossz: 14 " , Anyaga: Butilgumi , Támogatott/Nem támogatott: Nem támogatott , Vastagság: 32 millil.
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
B324R / 9
92€237.17
A
B324R / 10
102€237.17

Butil vegyszerálló kesztyű, 32 Mil. Vastagság, durva

A North by Honeywell B324R sorozatú vegyszerálló kesztyűk megbízható védelmet nyújtanak viselője kezének káros vegyszerek, savak, oldószerek és egyéb veszélyes anyagok kezelésekor. Ezek a kesztyűk ideálisak különféle alkalmazásokhoz olyan környezetben, mint például laboratóriumokban, gyártó létesítményekben és ipari környezetben, ahol nagy a kockázata a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezésnek.

Jellemzők

  • A North by Honeywell B324R sorozatú vegyszerálló kesztyűk butil szerkezettel rendelkeznek a kopásállóság, a vegyszer és a hőállóság érdekében.
  • Durva felülettel rendelkeznek, hogy fokozott tapadást biztosítsanak, hogy viselője biztonságosan tarthassa tárgyakat és felszereléseket még kihívásokkal teli körülmények között is.
  • 50 és 86 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a kesztyűk vastagsága 32 milliinch, ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a hosszan tartó használatnak, így alkalmasak olyan feladatokra, amelyek hosszabb élettartamot igényelnek.
  • Tekert gyöngymandzsettákkal vannak felszerelve, hogy kényelmes és szoros illeszkedést biztosítsanak, de emellett még nagyobb fedést biztosítanak a csuklónak és az alsó alkarnak, minimalizálva a kitettség kockázatát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?