BALDOR MOTOR MVM3458D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71D váz | AJ6XUY

BALDOR MOTOR MVM3458D IEC keretmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázis, TEFC, D71D váz

Raktáron
Tétel: AJ6XUY Modell: MVM3458D

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,088.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
erősítők1.4 / .7
BázisN
Lebontási nyomaték4.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
KeretD71D
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
Hz60
SzigetelésB
IP besorolás54
kW.25 T TE
Vezet9 18 #
FelszerelésF2
NEMA / IEC keretD71D
Nem terhelő áram0.53 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.25 T TE
Fázis3
Power Factor58
FelülvizsgálatZ
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik71 ° C
típus3320M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 4.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1379L
    • Felhúzási nyomaték: 3.9 LB-FT
    • Induló áram: 4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€1,552.30
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€1,600.29
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,623.12
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D90SD váz | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€1,623.12
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázis, TEFC, D90LD váz | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,759.05
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LD váz | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€1,711.07
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100D váz | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€2,044.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3458D IEC keretmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázis, TEFC, D71D váz
€1,088.54 /Mértékegység