BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEG

BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázis, TEFC, D80D váz

Raktáron
Tétel: AJ6VEG Típus: EMVM3545D

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,552.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték7.966 LB-FT
VámértékCONT
KeretD80D
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.6 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3420M
Pólusok száma2
teljesítmény0.750 kW
Teljes hossz10.73 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 77.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 6.2 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: D-karima
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 0.748 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 14.5 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 55 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 74 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€1,600.29
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,623.12
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D90SD váz | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€1,623.12
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázis, TEFC, D90LD váz | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,759.05
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LD váz | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€1,711.07
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100D váz | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€2,044.62
BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D100LD váz | AJ6VEV EMVM3613D-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "393€2,493.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázis, TEFC, D80D váz
€1,552.30 /Mértékegység