BALDOR MOTOR L3605T egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 182T váz | AJ6XAV

BALDOR MOTOR L3605T egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6XAV Modell: L3605T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,217.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők23/11.5
BázisRG
Lebontási nyomaték17.4 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor74
FelülvizsgálatR
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3628L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.1504
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 11.4 LB-FT
    • Induló áram: 71 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR EL3403 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 ° C€1,035.25
BALDOR MOTOR EL3405 egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€697.87
BALDOR MOTOR EL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 ° C€1,147.88
BALDOR MOTOR EL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 ° C€1,122.71
BALDOR MOTOR EL3504 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 ° C€1,368.46
BALDOR MOTOR EL3506 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,260.14
BALDOR MOTOR EL3507 egyfázisú motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,641.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3605T egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 182T váz
€2,217.68 /Mértékegység