SHEL LAB SCO2W inkubátor C02 Wj 1.8 Cu Feet | AA6CUR 13T082

SHEL LAB SCO2W inkubátor C02 Wj 1.8 Cu láb

Raktáron
Tétel: AA6CUR Modell: SCO2WKereszthivatkozás: 13T082

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,146.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+0.2 C fok @ 37 C fok
Kapacitás0.830
Kamara mélysége14
Kamra magassága8.5
A kamra szélessége12
TeljesítésNONE
AnyagN
Teljes mélység23.5
Teljes magasság26.75
Teljes szélesség21
VálasztékAmb. 8 C-tól 60 C-ig
Temp. HatótávolságAmb. 8 C-tól 60 C-ig
típusLaboratórium
Feszültség120
Watts600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SHEL LAB SSI5 inkubátorrázó 5.5 Cu láb | AA6CVB 13T093 SSI58 C fok + környezeti hőmérséklet 60 C fokig+0.8 C fok 37 C fokon10.82850TUV FILEUL 61010-1/R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1: 2004 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-010: 20042840.528.75€15,454.79
SHEL LAB SRI3 inkubátor alacsony hőmérsékletű 3.2 Cu láb | AA6CVD 13T095 SRI3-10 - +45 C fok+0.5 C fok @ 20 C fok3.2600NONE223324€5,108.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SCO2W inkubátor C02 Wj 1.8 Cu láb
€10,146.91 /Mértékegység