BALDOR MOTOR EL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGM

BALDOR MOTOR EL3501 egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6TGM Modell: EL3501

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,147.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők3.2/1.6
BázisRG
Lebontási nyomaték2.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
Power Factor88
FelülvizsgálatAA
RPM1740
Hőmérséklet Emelkedik41 ° C
típus3418LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2117L
    • Felhúzási nyomaték: 2.3 LB-FT
    • Induló áram: 11 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR EL3403 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 ° C€1,035.25
BALDOR MOTOR EL3405 egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€697.87
BALDOR MOTOR EL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 ° C€1,122.71
BALDOR MOTOR EL3504 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 ° C€1,368.46
BALDOR MOTOR EL3506 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,260.14
BALDOR MOTOR EL3507 egyfázisú motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,641.28
BALDOR MOTOR EL3509 Egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56/56H váz | AJ6TGT EL3509029.4 / 5-4.74.12 LB-FT194K345055 ° C€1,536.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL3501 egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame
€1,147.88 /Mértékegység