BALDOR MOTOR JPL1510T JP Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 215JP Frame | AJ6WUF

BALDOR MOTOR JPL1510T JP zárt csatolt motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 215 JP keret

Raktáron
Tétel: AJ6WUF Modell: JPL1510T

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,350.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők31
BázisRG
Lebontási nyomaték52 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret215JP
Teljes terhelési nyomaték22.5 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram10.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5
Fázis1
Power Factor89
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3744LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 53 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 41 LB-FT
    • Induló áram: 184 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6WTA JML1406T5.35 erősítők28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€2,598.28
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close csatolt motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTB JML1408T8.5 erősítők32/1621 LB-FT04378AD1725€2,499.55
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,666.46
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázisú ODP, 213JM váz | AJ6WTD JML1508T14.3 erősítők2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
BALDOR MOTOR JML1509T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 213JM váz | AJ6WTE JML1509T19.5 erősítők3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, 3740LC váz | AJ6WTF JML1510T10.2 erősítők3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
BALDOR MOTOR JML1511T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTG JML1511T19.3 erősítők4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1510T JP zárt csatolt motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 215 JP keret
€4,350.19 /Mértékegység