BALDOR MOTOR JEWDM3559 sugárszivattyús lemosó motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6WPJ

BALDOR MOTOR JEWDM3559 sugárszivattyús lemosómotor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6WPJ Modell: JEWDM3559

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,751.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret56J
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők3.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3540M
Pólusok száma2
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz15.97 "
Fázis3
Power Factor92
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 208 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - JWDM3559
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 87.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: M
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: lemosás
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa tengely jelzője: hosszabbító menet
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőerősítőkLebontási nyomatékFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR JEWDM3545 sugárszivattyús lemosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6WPF JEWDM35451.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V1.6 A3520M1.000 hp12.72 "€1,978.36
BALDOR MOTOR JEWDM3550 sugárszivattyús lemosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6WPG JEWDM35501.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V2.0 A3526M1.500 hp13.72 "€2,089.15
BALDOR MOTOR JEWDM3555 sugárszivattyús lemosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6WPH JEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V2.5 A3526M2.000 hp13.72 "€2,321.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JEWDM3559 sugárszivattyús lemosómotor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz
€2,751.65 /Mértékegység