BALDOR MOTOR Sugárszivattyús mosómotorok, C-Face láb nélküli, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56J , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 2 , fázis: 3 , Sebesség: 3,450 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 3,600 rpm
StílusModellSzolgáltatási tényezőerősítőkLebontási nyomatékFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V2.5 A3526M2.000 hp13.72 "€4,330.93
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V2.0 A3526M1.500 hp13.72 "€3,898.24
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V1.6 A3520M1.000 hp12.72 "€3,691.54
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V3.5 A3540M3.000 hp15.97 "€5,134.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?