BALDOR MOTOR IDVSNM3584T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 145TC Frame | AJ6WKZ

BALDOR MOTOR IDVSNM3584T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TENV, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WKZ Típus: IDVSNM3584T

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,890.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
Lebontási nyomaték17 LB-FT
OsztályH
HázTENV
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP1.5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram2.1/1.05
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.05 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatK
RPM1725
típus0532M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1163L
    • Felhúzási nyomaték: 13.4 LB-FT
    • SL Hz: 2.1
    • Induló áram: 15.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkBázisLebontási nyomatékHPSzigetelésMágnesező áramMax. FORDULATFelszerelésÁr
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Láb€3,863.53
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3584T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TENV, 145TC váz
€2,890.17 /Mértékegység