BALDOR MOTOR EWDM3714T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz | AJ6VHM

BALDOR MOTOR EWDM3714T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz

Raktáron
Tétel: AJ6VHM Modell: EWDM3714T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,357.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők24/12
BázisRG
Lebontási nyomaték128 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték29.5 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény10
Fázis3
Power Factor85
FelülvizsgálatA
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3752M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 68.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 49.2 LB-FT
    • Induló áram: 100 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EWDM3546 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6VHD EWDM35461.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,701.94
BALDOR MOTOR EWDM3546T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143T váz | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,743.05
BALDOR MOTOR EWDM3554T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145T váz | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 ° C3533M€1,916.68
BALDOR MOTOR EWDM3558T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€2,249.08
BALDOR MOTOR EWDM3611T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182T váz | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 ° C3631M€2,807.62
BALDOR MOTOR EWDM3615T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 ° C3642M€3,195.99
BALDOR MOTOR EWDM3710T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€4,000.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3714T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz
€4,357.65 /Mértékegység