BALDOR MOTOR ERM3157 Fan And Blower Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VGP

BALDOR MOTOR ERM3157 ventilátor és befúvó motor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56H váz

Raktáron
Tétel: AJ6VGP Modell: ERM3157

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Alap típusaRugalmas
Lebontási nyomaték22.6 LB-FT
VámértékCONT
Keret56H
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3526M
Pólusok száma4
teljesítmény2.000 hp
Teljes hossz12.42 "
Fázis3
Power Factor76
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V 208 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - RM3157
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motor vezeték kijárata: sorkapocs
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 11.27 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Rugalmas rögzítés
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 21.65 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 38 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 46 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ERHM3162TA háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 145TY váz | AJ6VFW ERHM3162TAVentillátor / ventilátor motor13-12.2/6.1--5 hpF--€2,140.56
BALDOR MOTOR ERM3003 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGA ERM3003Kondenzátor ventilátor motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€822.41
BALDOR MOTOR ERM3007 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGB ERM3007Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€855.53
BALDOR MOTOR ERM3009 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGC ERM3009Kondenzátor ventilátor motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€902.37
BALDOR MOTOR ERM3010 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGD ERM3010Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€919.50
BALDOR MOTOR ERM3104 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGE ERM3104Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€855.53
BALDOR MOTOR ERM3108 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGF ERM3108Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€919.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3157 ventilátor és befúvó motor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56H váz
€1,265.60 /Mértékegység