BALDOR MOTOR ERM3104 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGE

BALDOR MOTOR ERM3104 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6VGE Modell: ERM3104

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,596.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Alap típusaRugalmas
Lebontási nyomaték4.56 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.7 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3416M
Pólusok száma4
teljesítmény0.330 hp
Teljes hossz10.97 "
Fázis3
Power Factor66
Szolgáltatási tényező1.35
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - RM3104
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 73.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: N
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motor vezeték kijárata: sorkapocs
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 3.18 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Rugalmas rögzítés
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 4.74 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 18 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 24 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ERHM3162TA háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 145TY váz | AJ6VFW ERHM3162TAVentillátor / ventilátor motor13-12.2/6.1--5 hpF--€3,994.15
BALDOR MOTOR ERM3003 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGA ERM3003Kondenzátor ventilátor motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,534.61
BALDOR MOTOR ERM3007 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGB ERM3007Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,596.38
BALDOR MOTOR ERM3009 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGC ERM3009Kondenzátor ventilátor motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,683.79
BALDOR MOTOR ERM3010 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGD ERM3010Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
BALDOR MOTOR ERM3108 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGF ERM3108Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
BALDOR MOTOR ERM3111 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGG ERM3111Kondenzátor ventilátor motor1.2 A2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-€970.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3104 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 Frame
€1,596.38 /Mértékegység