BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázis, TEFC, D112MC váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6VEW Típus: EMVM3615C

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,297.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
KeretD112MC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.7 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3642M
Pólusok száma4
teljesítmény3.700 kW
Teljes hossz17.39 "
Fázis3
Power Factor78
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 1.103 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80C váz | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,570.57
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,674.52
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,869.85
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100C váz | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€2,012.64
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D100LC váz | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,463.81
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71C váz | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 erősítők04.25 T TE-€956.06
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71C váz | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€1,017.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázis, TEFC, D112MC váz
€2,297.04 /Mértékegység