BALDOR MOTOR MVM3458C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71C váz | AJ6XUX

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázis, TEFC, D71C váz

Raktáron
Tétel: AJ6XUX Modell: MVM3458C

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,783.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
erősítők1.4 / .7
BázisN
Lebontási nyomaték4.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
KeretD71C
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
Hz60
SzigetelésB
IP besorolás54
kW.25 T TE
Vezet9 18 #
FelszerelésF2
NEMA / IEC keretD71C
Nem terhelő áram0.53 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.25 T TE
Fázis3
Power Factor58
FelülvizsgálatAD
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik71 ° C
típus3320M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 4.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1379L
    • Felhúzási nyomaték: 3.9 LB-FT
    • Induló áram: 4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80C váz | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€2,930.63
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€3,124.55
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€3,489.02
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100C váz | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€3,755.44
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D100LC váz | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,622.61
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D112MC váz | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€4,286.18
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71C váz | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€1,899.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázis, TEFC, D71C váz
€1,783.92 /Mértékegység