BALDOR MOTOR EHFM3218T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz | AJ6RUN

BALDOR MOTOR EHFM3218T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RUN Típus: EHFM3218T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,053.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők14-13.2/6.6
BázisRG
Lebontási nyomaték44.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF2
Nem terhelő áram2.96 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor80
FelülvizsgálatH
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus3640M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 30.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2094E06B03
    • Felhúzási nyomaték: 25.5 LB-FT
    • Induló áram: 44.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EHFM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 ° C3944M€4,359.93
BALDOR MOTOR EHFM2523T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 ° C3938M€3,484.98
BALDOR MOTOR EHFM2531T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284T váz | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 ° C4050M€5,304.56
BALDOR MOTOR EHFM2535T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 ° C4052M€5,796.87
BALDOR MOTOR EHFM2539T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 40 LE, 3 fázis, ODP, 324T váz | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 ° C4064M€7,544.51
BALDOR MOTOR EHFM2543T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------€9,254.43
BALDOR MOTOR EHFM3157T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,213.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3218T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz
€2,053.75 /Mértékegység