BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz | AJ6RHN

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RHN Modell: ECP64115TR-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,697.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők57
BázisRG
Lebontási nyomaték446 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret326T
Teljes terhelési nyomaték148 LB-FT
ZsírtípusMOBILIT SHC220
HP50
Hz60
SzigetelésF
KVAR9.4
Vezet3 8 #
FelszerelésW6
Nem terhelő áram18.3 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény50 HP
Fázis3
Power Factor87
FelülvizsgálatP
RPM1770
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik76 ° C
típus1272M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 309.15
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)109.86
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 253.9 LB-FT
    • Típusszám: NP2192
    • Felhúzási nyomaték: 182.7 LB-FT
    • Induló áram: 344 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 erősítők17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€6,336.04
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 erősítők23.1201 LB-FT20 HP86N176578 ° C€6,796.30
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 erősítők9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 ° C€4,223.63
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215T váz | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 erősítők12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€4,906.25
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284T váz | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 erősítők30.5226 LB-FT25 HP82P178062 ° C€8,786.78
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 erősítők35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€10,196.25
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz | AJ6RHM ECP64110TR-416 erősítők46367 LB-FT40 HP85B177062 ° C€13,525.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz
€15,697.85 /Mértékegység