A nyugati irányú kétoldalas szánkalapácsok nagy igénybevételű alkalmazásokhoz alkalmasak, mint például beton vagy aszfalt feltörése, bontási munkák, valamint nagy szögek vagy karók földbe szúrása. Ezek a kalapácsok két feltűnő felülettel rendelkeznek, egy-egy a fej mindkét oldalán, így a felhasználó megfordíthatja a kalapácsot, és a fej másik oldalát használhatja, ha az egyik oldal elhasználódik vagy megsérül. Általában acélból készülnek, és fa/kompozit fogantyúval rendelkeznek a szilárdság és a tartósság érdekében....Olvass tovább
Ezek a kalapácsok hasonlóan működnek, mint a hagyományos szánkalapácsok (egylappal), de két feltűnő felülettel rendelkeznek.
A fej súlya kombinálódik a kalapács lengési sebességével, ami felerősített erőt hoz létre.
Ezt követően az erő átadódik az elütött tárgyra, ami eltörik vagy deformálódik.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a fa fogantyúk célja?
A Tennessee-A osztályú Hickory fa fogantyúk tartósságot, ütésállóságot és nagy ütésállóságot biztosítanak. Ezek a fogantyúk tűzálló kivitelben is használhatók a magas kockázatú területeken.
Mire jók az egyenes kialakítású fogantyúk?
Ezek a kétoldalas szánkalapácsok egyenes fogantyúval rendelkeznek, közvetlen erőátvitelt biztosítva, ami hatékonyan teszi őket szűk helyeken történő alkalmazásokhoz.
Mi az előnye a párnafogásnak?
A párna markolata jellemzően gumiból készül, amely csökkenti a felhasználó kezére ható vibrációt és ütést, miközben a felületre ütközik, ezáltal csökkenti a fáradtságot és lehetővé teszi a hosszú munkaidőt anélkül, hogy fájdalmat vagy kényelmetlenséget érezne.