BALDOR MOTOR DMG2305 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 2500 RPM, 5 LE, DPFG, 1810AT Váz | AJ6QWL

BALDOR MOTOR DMG2305 Emelőmágnes-generátor, 230V DC, 2500 RPM, 5 LE, DPFG, 1810AT váz

Raktáron
Tétel: AJ6QWL Modell: DMG2305

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,890.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram21.70
Armatúra feszültség230
Kefék18044-4
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPFG
HP5
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény5 KW
RPM2500
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Baldor DMG2305 DC motor elektromágnesekkel; ideális szállítószalagokhoz, extruderekhez, csévélőgépekhez, nyomdagépekhez és adagolószivattyúkhoz
    • Folyamatos motor, állandó mágnessel a megbízható működés érdekében
    • Dinamikusan kiegyensúlyozott 1810AT acél ház a sima és rezgésmentes működés érdekében
    • F osztályú szigetelés a teljesítményt korlátozó forró pontok kiküszöbölésére

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramKefékHPSzigetelési osztálySzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR CDMG2310 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 2500 RPM, 10 LE, DPFG, 219ATC váz | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€22,317.64
BALDOR MOTOR CDMG2315 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 1750 RPM, 15 LE, DPFG, 259ATC Keret | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 KW1750€32,664.39
BALDOR MOTOR CDMG2320 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 1750 RPM, 20 LE, DPFG, 288ATC Keret | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 KW1750€36,464.54
BALDOR MOTOR CDMG2325 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 1750 RPM, 25 LE, DPFG, 328ATC váz | AJ6PAY CDMG2325--25 hpF, H--1750 RPM€38,774.61
BALDOR MOTOR CDMG2333 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 1750 RPM, 33 LE, DPFG, 328ATC Keret | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 KW1750€49,774.41
BALDOR MOTOR DMG2307 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 LE, DPFG, 219AT Váz | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500€21,305.04
BALDOR MOTOR DMG2310 Emelőmágnes Generátor, 230V DC, 2500 RPM, 10 LE, DPFG, 219AT Váz | AJ6QWN DMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€21,882.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR DMG2305 Emelőmágnes-generátor, 230V DC, 2500 RPM, 5 LE, DPFG, 1810AT váz
€20,890.26 /Mértékegység