BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR hajtómotor, 240V, 1750/2300 RPM, 10 LE, SPG, SC2113ATCZ Váz | AJ6QPP

BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR hajtómotor, 240 V, 1750/2300 RPM, 10 LE, SPG, SC2113ATCZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QPP Modell: D2010R-2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27,161.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram37.00
Armatúra feszültség240
Kefék419904-51AB
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPG
HP10
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény10 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.3004
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód85013200
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: C

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramKefékHPteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR hajtómotor, 240V, 1750/2300 RPM, 3 LE, SPG, C1811ATCZ váz | AJ6NZK CD2003R-2--3 hp-1750 RPM€21,560.46
BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR hajtómotor, 240V, 1750/2300 RPM, 5 LE, SPG, C1811ATCZ váz | AJ6NZM CD2005R-218.10419904-51AB55 HP1750/2300€21,790.45
BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR hajtómotor, 240V, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, SPG, C1812ATCZ váz | AJ6NZP CD2007R-227.00419904-51 AD7.57.5 HP1750/2300€22,008.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR hajtómotor, 240 V, 1750/2300 RPM, 10 LE, SPG, SC2113ATCZ váz
€27,161.69 /Mértékegység