BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR Drive Motor, 240V, 1750/2300 RPM, 5 hp, SPG, C1811ATCZ Frame | AJ6NZM

BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR meghajtó motor, 240 V, 1750/2300 RPM, 5 LE, SPG, C1811ATCZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6NZM Típus: CD2005R-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,790.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram18.10
Armatúra feszültség240
Kefék419904-51AB
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPG
HP5
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény5 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
HS-kód85013200
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: C

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramKefékHPteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR Drive Motor, 240V, 1750/2300 RPM, 3 hp, SPG, C1811ATCZ Frame | AJ6NZK CD2003R-2--3 hp-1750 RPM€21,560.46
BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR Drive Motor, 240V, 1750/2300 RPM, 7.5 hp, SPG, C1812ATCZ Frame | AJ6NZP CD2007R-227.00419904-51 AD7.57.5 HP1750/2300€22,008.84
BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR Drive Motor, 240V, 1750/2300 RPM, 10 hp, SPG, SC2113ATCZ Frame | AJ6QPP D2010R-237.00419904-51AB1010 HP1750/2300€27,161.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR meghajtó motor, 240 V, 1750/2300 RPM, 5 LE, SPG, C1811ATCZ váz
€21,790.45 /Mértékegység