BALDOR MOTOR CWDL3514 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNP

BALDOR MOTOR CWDL3514 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QNP Típus: CWDL3514

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,961.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők12.4/6.2
BázisRG
Lebontási nyomaték12.1 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik82 ° C
típus3532LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 8.43 LB-FT
    • Induló áram: 49.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CWDL3504 fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 ° C3520L.52.89 erősítők€1,587.82
BALDOR MOTOR CWDL3507 Fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 ° C3524L. 754.05 erősítők€1,425.53
BALDOR MOTOR CWDL3509 Fehér mosómotor, 3600 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 ° C3520L13.2 erősítők€1,335.27
BALDOR MOTOR CWDL3510 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 ° C3528L13.48 erősítők€1,637.96
BALDOR MOTOR CWDL3513 fehér mosómotor, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 ° C3524L1.53.9 erősítők€1,649.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3514 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€1,961.23 /Mértékegység