BALDOR MOTOR CWDL3507 Fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNK

BALDOR MOTOR CWDL3507 fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QNK Típus: CWDL3507

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,425.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők10.6/5.3
BázisRG
Lebontási nyomaték6.86 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.05 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor67
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus3524L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.78 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 5.52 LB-FT
    • Induló áram: 34.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CWDL3504 fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 ° C3520L.52.89 erősítők€1,587.82
BALDOR MOTOR CWDL3509 Fehér mosómotor, 3600 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 ° C3520L13.2 erősítők€1,335.27
BALDOR MOTOR CWDL3510 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 ° C3528L13.48 erősítők€1,637.96
BALDOR MOTOR CWDL3513 fehér mosómotor, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 ° C3524L1.53.9 erősítők€1,649.40
BALDOR MOTOR CWDL3514 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 ° C3532LC1.51.76 erősítők€1,961.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3507 fehér mosómotor, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€1,425.53 /Mértékegység